START INTERNATIONAL LAP65-serien, handhållna applikatorer


Filter
Färg: Beige , Kärnstorlek: 1" , Höjd: 4" , Etikettlängd: 0.78 till 2.36 " , Längd: 9" , Material: Plast , Max. Linerbredd: 1.2 " , Max. Roll Outside Dia.: 3.93 " , Min. Kärnstorlek: 1" , Min. Linerbredd: 0.75 "
StilModellLiner Bredd KapacitetPris (ex moms)
A
LAP6510-30
-3 465 SEK
RFQ
B
LAP65-30
0.75 till 1.2 "2 501 SEK
C
LAP65-60
1 till 2.36 "2 895 SEK
D
LAP65-100
2.15 till 3.96 "3 098 SEK

LAP65-serien, handhållna applikatorer

  • Max. Etikettlängd (2-3 / 8 "(60 mm))
  • Max. Etikettbredd (3-27 / 32 "(98 mm))
  • Max. Rulla Dia. (3-15 / 16 "(100mm))
  • Min. Core Dia. (1 "(25 mm)

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?