Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

START INTERNATIONAL LAP65-30 Handhållen etiketter 1-1 / 8 tums maxetikett W | AA3FUK 11J894

START INTERNATIONAL LAP65-30 Handheld Labeler 1-1/8 Inch Max Label W

Finns i lager
Artikel: AA3FUK Modell: LAP65-30Korsref: 11J894
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
2 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen etikettapplikator
FärgBeige
Kärnstorlek1"
Höjd4"
Etikettlängd0.78 till 2.36 "
Längd9"
Liner Bredd Kapacitet0.75 till 1.2 "
MaterialPlast
Max. Rulla utanför Dia.3.93 "
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod3926100000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Max. Etikettlängd (2-3 / 8 "(60 mm))
    • Max. Etikettbredd (1-1 / 8 "(28 mm))
    • Max. Rulla Dia. (3-15 / 16 "(100mm))
    • Min. Core Dia. (1 "(25 mm)

Produktvarianter

ProduktModellLiner Bredd KapacitetPris
START INTERNATIONAL LAP65-100 Handheld Labeler 3-27/32 Inch Max Label W | AA3FUJ 11J893 LAP65-1002.15 till 3.96 "3 040 kr
START INTERNATIONAL LAP65-60 Handheld Labeler 2-3/8 Inch Max Label W | AA3FUL 11J895 LAP65-601 till 2.36 "2 811 kr
START INTERNATIONAL LAP6510-30 Etikettapplikator, 0.75 till 1.20 tums linerbredd, 0.39 till 2.36 tums etikettlängd | CM9GUV LAP6510-30-3 465 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL LAP65-30 Handheld Labeler 1-1/8 Inch Max Label W
2 445 kr /enhet