STEEL GRIP Aluminiserad termonolhuva med spärrupphängning


Stålkåpor skyddar mot värme, lågor och strålningsenergi. De används av svetsare, skärare och arbetare i gjuterier, ugnsdrift och industriellt underhåll.

Filter
Längd: 11 " , Storlek: Universell
StilModellTygviktMaterialPris (ex moms)
A
ARL451A
15 oz.Aluminiserad PFR-stråle4 373 SEK
B
ATH451A
19 oz.Aluminiserad termonol4 972 SEK

Aluminiserad termonolhuva med spärrupphängning

Stålkåpor skyddar mot värme, lågor och strålningsenergi. De används av svetsare, skärare och arbetare i gjuterier, ugnsdrift och industriellt underhåll.

Funktioner

  • De är gjorda av aluminiserat rayontyg / termonol för överlägsen värmebeständighet och skydd.
  • Dessa huvor har ett svängbart LEXAN ansiktsmask för att ge en tydlig och hållbar barriär för ansiktet.
  • De är utrustade med ett spärrfjädringssystem för enkel justering och säker passform.
  • Dessa huvar kommer med KEVLAR-gänga för hög hållfasthet och värmebeständighet, vilket säkerställer hållbarhet och förbättrat skydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?