STENS Gaslock


Filter
Material: Plast
StilModellDiameterPris (ex moms)
A
125245
--
RFQ
B
125070
ID 1-3 / 4 "63 SEK
C
125404
ID 3-1 / 4 "473 SEK
D
125017
OD 1-1 / 2 "168 SEK
E
125094
OD 1-3 / 4 "-
RFQ
F
125051
OD 1-3 / 4 "94 SEK
F
125096
OD 1-3 / 16 "-
RFQ
G
125086
OD 2 "; ID 1-19/32" Gängad169 SEK

Gaslock

Stens gaslock täcker bränsletankar för trädgårds- och gräsmattor och annan utrustning för att förhindra att bränsle kommer ut och att damm och föroreningar kommer in och orsakar motorproblem. De hjälper också till att öka bränsleeffektiviteten genom att förhindra bränsleutsläpp eller rök från att komma ut ur tankarna och förorenar miljön på grund av oregelbunden ventilering eller avdunstning. Välj från ett brett utbud av dessa gaskåpor, tillgängliga i ytterdiametrar från 1-3/16 till 2 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?