Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STENS 125086 Gaslock Ytterdiameter 2 Id 1 19/32 tum | AA4MTR 12U850

STENS 125086 Gaslock Ytterdiameter 2 Id 1 19/32 tum

Finns i lager
Artikel: AA4MTR Modell: 125086Korsreferens: 12U850
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
169SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaslock
DiameterOD 2 "; ID 1-19/32" Gängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
STENS 125017 Gaslock Ytterdiameter 1 1/2 tum | AA4MTK 12U844 125017OD 1-1 / 2 "168SEK
STENS 125051 Gaslock Ytterdiameter 1 3/4 tum | AA4MTN 12U847 125051OD 1-3 / 4 "96SEK
STENS 125070 Gaslock Id 1 3/4 Inch | AA4MTP 12U848 125070ID 1-3 / 4 "63SEK
STENS 125094 Gaslock Ytterdiameter 1 3/4 tum | AA4MTT 12U851 125094OD 1-3 / 4 "-
RFQ
STENS 125096 Gaslock Ytterdiameter 1 3/16 Inch | AA4MTU 12U852 125096OD 1-3 / 16 "-
RFQ
STENS 125245 Gaslock | AA4MUC 12U860 125245--
RFQ
STENS 125404 Gaslock Id 3 1/4 Inch | AA4MUH 12U866 125404ID 3-1 / 4 "479SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STENS 125086 Gaslock Ytterdiameter 2 Id 1 19/32 tum
169SEK /enhet