BUSSMANN TB100-säkringsblock


Filter
Kontaktmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: 30A , Brandfarlig: UL 94 V-0 , Höjd: 0.41 " , Husmaterial: Termoplast (TP) , Mfr. Serier: TB100 , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rakt , Monteringssätt: Panel , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.375in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Spänning: 300V , Bredd: 0.88 " , trådmätare: 22 AWG till 14 AWG , Max trådmätare: 14 AWG , Wire Gauge Min: 22 AWG
StilModellLängdPris (ex moms)
A
TB100-02SPL1
1.4 "25 SEK
B
TB100-03B
1.78 "26 SEK
B
TB100-05ST
2.53 "55 SEK
B
TB100-05B
2.53 "44 SEK
C
TB100-0800
3.66 "51 SEK
B
TB100-23
9.28 "148 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?