STREN-FLEX Webbsling, typ 8


Filter
Färg: Gul , Material: Nylon , Slingbetyg: Typ 8 , Slingtyp: Lastkorg , Temp. Räckvidd: -40 grader till 194 grader F. , Slitstarkt skydd: Ingen , Webbbetyg: SLITSTARK , Garnbeläggning: Icke-farlig akryl
StilModellKapacitet för korgkopplingÖgonlängdLängdAntal lagerBreddPris (ex moms)
A
WB1-906-3
19,200 lb.9"3ft.16"1 035 SEK
A
WB1-906-10
19,200 lb.9"10ft.16"2 250 SEK
A
WB1-906-14
19,200 lb.9"14ft.16"2 945 SEK
A
WB1-906-16
19,200 lb.9"16ft.16"3 292 SEK
A
WB1-906-6
19,200 lb.9"6"16"1 556 SEK
B
WB1-906-12
19,200 lb.9"12ft.16"2 440 SEK
B
WB1-906-18
19,200 lb.9"18ft.16"3 638 SEK
B
WB1-906-4
19,200 lb.9"4ft.16"1 208 SEK
B
WB1-906-20
19,200 lb.9"20ft.16"3 985 SEK
B
WB1-906-8
19,200 lb.9"8ft.16"1 902 SEK
B
WB1-908-4
25,600 lb.12 "4ft.18"1 499 SEK
B
WB1-908-20
25,600 lb.12 "20ft.18"4 690 SEK
B
WB1-908-18
25,600 lb.12 "18ft.18"4 292 SEK
A
WB1-908-3
25,600 lb.12 "3ft.18"1 299 SEK
A
WB1-908-6
25,600 lb.12 "6"18"1 899 SEK
A
WB1-908-14
25,600 lb.12 "14ft.18"3 494 SEK
A
WB1-908-10
25,600 lb.12 "10ft.18"2 696 SEK
B
WB1-908-12
25,600 lb.12 "12ft.18"2 799 SEK
A
WB1-908-16
25,600 lb.12 "16ft.18"3 635 SEK
B
WB1-908-8
25,600 lb.12 "8ft.18"2 263 SEK
A
WB1-910-6
32,000 lb.15 "6"110 "2 748 SEK
B
WB1-910-4
32,000 lb.15 "4ft.110 "2 186 SEK
B
WB1-910-8
32,000 lb.15 "8ft.110 "3 286 SEK
B
WB1-910-20
32,000 lb.15 "20ft.110 "5 987 SEK
B
WB1-910-18
32,000 lb.15 "18ft.110 "5 500 SEK
A
WB1-910-10
32,000 lb.15 "10ft.110 "3 824 SEK
A
WB1-910-14
32,000 lb.15 "14ft.110 "4 900 SEK
B
WB1-910-12
32,000 lb.15 "12ft.110 "4 362 SEK
A
WB1-910-16
32,000 lb.15 "16ft.110 "4 973 SEK
A
WB2-906-6
36,000 lb.9"6"26"2 612 SEK
A
WB2-906-10
36,000 lb.9"10ft.26"4 091 SEK
A
WB2-906-16
36,000 lb.9"16ft.26"5 482 SEK
B
WB2-906-18
36,000 lb.9"18ft.26"6 044 SEK
B
WB2-906-20
36,000 lb.9"20ft.26"6 606 SEK
B
WB2-906-4
36,000 lb.9"4ft.26"2 226 SEK
B
WB2-906-8
36,000 lb.9"8ft.26"3 416 SEK
A
WB2-906-3
36,000 lb.9"3ft.26"1 915 SEK
A
WB2-906-14
36,000 lb.9"14ft.26"5 334 SEK
B
WB2-906-12
36,000 lb.9"12ft.26"4 355 SEK
A
WB1-912-6
38,400 lb.18 "6"112 "2 916 SEK
A
WB1-912-16
38,400 lb.18 "16ft.112 "5 389 SEK
A
WB1-912-14
38,400 lb.18 "14ft.112 "5 266 SEK
B
WB1-912-12
38,400 lb.18 "12ft.112 "4 222 SEK
A
WB1-912-10
38,400 lb.18 "10ft.112 "4 090 SEK
B
WB1-912-8
38,400 lb.18 "8ft.112 "3 450 SEK
B
WB1-912-18
38,400 lb.18 "18ft.112 "5 920 SEK
B
WB1-912-20
38,400 lb.18 "20ft.112 "6 451 SEK
B
WB2-908-20
48,000 lb.12 "20ft.28"7 947 SEK
B
WB2-908-18
48,000 lb.12 "18ft.28"7 502 SEK
B
WB2-908-12
48,000 lb.12 "12ft.28"5 424 SEK
A
WB2-908-14
48,000 lb.12 "14ft.28"6 161 SEK
A
WB2-908-3
48,000 lb.12 "3ft.28"2 123 SEK
B
WB2-908-4
48,000 lb.12 "4ft.28"2 496 SEK
A
WB2-908-16
48,000 lb.12 "16ft.28"6 882 SEK
B
WB2-908-8
48,000 lb.12 "8ft.28"3 847 SEK
A
WB2-908-6
48,000 Ibs12 "6"28"3 203 SEK
A
WB2-908-10
48,000 Ibs12 "10ft.28"5 078 SEK
B
WB1-916-18
51,200 lb.24 "18ft.116 "9 485 SEK
B
WB1-916-8
51,200 lb.24 "8ft.116 "5 462 SEK
A
WB1-916-14
51,200 lb.24 "14ft.116 "7 712 SEK
A
WB1-916-10
51,200 lb.24 "10ft.116 "5 912 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?