A B Aluminium vägglucka nr: 4C557 , CFM @ 0.375-In. SP: 1951 , CFM @ 0.500-In. SP: 1265 , Dimension A: 20 " , Dimension D: 16-1 / 2 " , Glasfiber vägglucka nr.: 5C212 , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Galvaniserad , galvaniserad vägglucka nr.: 1C743 , Skyddsmaterial: Stål , Höjd: 20 " , Hz: 60 , Innerdia.: 16-7 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt sluten luft över , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Vertikal , Antal blad: 3 , Utanför Dia.: 20 " , Fas: 1 , Propeller Dia.: 16 " , Propellermaterial: Aluminium , Venturi Clearance Dia.: 16-7 / 16 " , Venturi djup: 2-3 / 4 " , Bredd: 20 " , Wire Guard Finish: Elförzinkad
Avgasfläktar med direktdrivning med insugsskydd, 16 tums blad
Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i lager och kontor. De har en galvaniserad stålkonstruktion med aluminiumpropellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet och tål en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F. Dessa fläktar är designade så att motorn är direkt ansluten till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. De har insugsskydd som förhindrar att stora hinder eller skräp kommer in i fläktbladen. Utvalda modeller kommer med ett hastighetskontrollalternativ för att styra hastigheten på frånluftsfläktar. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i motorhastigheter på 1650 och 1750 rpm.