SUPER-STRUT A100 -serien kanalfjädermutter


Filter
Färg: Silver , Dimension A: Längd 1-3 / 8 " , Längd: 1.375ft.
StilModellBreddLedningsstorlekDjupFinishMaterialTjocklekTråd storlekTypPris (ex moms)
A
A100 5/16
1.38 "-3 / 4 "elektropläteratKallformat stål5 / 16 "5 / 16 "-503 SEK
B
A100 1/4
1.38 "-3 / 4 "elektropläteratKallformat stål1 / 4 "1 / 4 "-455 SEK
C
A100 5/8
1.38 "-1-5 / 32 "elektropläteratKallformat stål13 / 32 "5 / 8 "-774 SEK
A
A100 3/8
1.38 "-3 / 4 "elektropläteratKallformat stål3 / 8 "3 / 8 "-524 SEK
D
A100 1 / 4SS
3 / 4 "1 / 4 "1-5 / 8 "304 Stainless SteelFallhärdat stål1 / 4 "1 / 4-20För användning med A- och C-seriens kanal och insatser2 158 SEK
E
A100 1 / 2SS
3 / 4 "1 / 2 "1-7 / 8 "304 Stainless SteelFallhärdat stål1 / 4 "1 / 2-13För användning med A- och C-seriens kanaler och skär3 585 SEK
F
A100 3 / 8SS
3 / 4 "3 / 8 "1-3 / 4 "304 Stainless SteelFallhärdat stål1 / 4 "3 / 8-16För användning med A- och C-seriens kanal och insatser2 308 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?