Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT A100 5/8 mutterfjäder 5/8 tum - Förpackning med 25 | AE7GLV 5YE13

SUPER-STRUT A100 5/8 mutterfjäder 5/8 tum - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AE7GLV Modell: A100 5/8Korsref: 5YE13
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
774SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalfjädernötter
FärgSilver
Djup1-5 / 32 "
Finishelektropläterat
MaterialKallformat stål
Tjocklek13 / 32 "
Tråd storlek5 / 8 "
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddLedningsstorlekDjupFinishMaterialTjocklekTråd storlekTypPris
SUPER-STRUT A100 1 / 4SS kanalfjädermutter 1/4 tum rostfritt stål - 25 st. | AB9ZXC 2HAL7 A100 1 / 4SS3 / 4 "1 / 4 "1-5 / 8 "304 Stainless SteelFallhärdat stål1 / 4 "1 / 4-20För användning med A- och C-seriens kanal och insatser2 158 kr
SUPER-STRUT A100 3 / 8SS kanalfjädermutter 3/8 tum rostfritt stål - 25-pack | AB9ZXF 2HAN1 A100 3 / 8SS3 / 4 "3 / 8 "1-3 / 4 "304 Stainless SteelFallhärdat stål1 / 4 "3 / 8-16För användning med A- och C-seriens kanal och insatser2 308 kr
SUPER-STRUT A100 1 / 2SS kanalfjädermutter 1/2 tum rostfritt stål - Förpackning med 25 | AB9ZXJ 2HAN4 A100 1 / 2SS3 / 4 "1 / 2 "1-7 / 8 "304 Stainless SteelFallhärdat stål1 / 4 "1 / 2-13För användning med A- och C-seriens kanaler och skär3 585 kr
SUPER-STRUT A100 1/4 mutterfjäder 1/4 tum - 25-pack | AE7GLR 5YE10 A100 1/41.38 "-3 / 4 "elektropläteratKallformat stål1 / 4 "1 / 4 "-455SEK
SUPER-STRUT A100 3/8 mutterfjäder 3/8 tum - 25-pack | AE7GLT 5YE11 A100 3/81.38 "-3 / 4 "elektropläteratKallformat stål3 / 8 "3 / 8 "-524SEK
SUPER-STRUT A100 5/16 mutterfjäder 5/16 tum - Förpackning med 25 | AE7GLU 5YE12 A100 5/161.38 "-3 / 4 "elektropläteratKallformat stål5 / 16 "5 / 16 "-503SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT A100 5/8 mutterfjäder 5/8 tum - förpackning om 25
774SEK /enhet