Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT A100 3 / 8SS kanalfjädermutter 3/8 tum rostfritt stål - 25-pack | AB9ZXF 2HAN1

SUPER-STRUT A100 3/8SS kanalfjädermutter 3/8 tum rostfritt stål - paket med 25

Finns i lager
Artikel: AB9ZXF Modell: A100 3/8SSKorsreferens: 2HAN1
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
2 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalfjädernötter
FärgSilver
Ledningsstorlek3 / 8 "
Djup1-3 / 4 "
Finish304 Stainless Steel
Höjd0.358 "
InnermåttX x 8.5 7.25 3.75
Längd1.375ft.
MaterialFallhärdat stål
Ståltjocklek1/4 tum
Tjocklek1 / 4 "
Tråd storlek3 / 8-16
GängtypUNC
TypFör användning med A- och C-seriens kanal och insatser
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0665
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7320205060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddLedningsstorlekDjupFinishMaterialTjocklekTråd storlekTypPris
SUPER-STRUT A100 1 / 4SS kanalfjädermutter 1/4 tum rostfritt stål - 25 st. | AB9ZXC 2HAL7 A100 1 / 4SS3 / 4 "1 / 4 "1-5 / 8 "304 Stainless SteelFallhärdat stål1 / 4 "1 / 4-20För användning med A- och C-seriens kanal och insatser2 158 kr
SUPER-STRUT A100 1 / 2SS kanalfjädermutter 1/2 tum rostfritt stål - Förpackning med 25 | AB9ZXJ 2HAN4 A100 1 / 2SS3 / 4 "1 / 2 "1-7 / 8 "304 Stainless SteelFallhärdat stål1 / 4 "1 / 2-13För användning med A- och C-seriens kanaler och skär3 585 kr
SUPER-STRUT A100 1/4 mutterfjäder 1/4 tum - 25-pack | AE7GLR 5YE10 A100 1/41.38 "-3 / 4 "elektropläteratKallformat stål1 / 4 "1 / 4 "-455SEK
SUPER-STRUT A100 3/8 mutterfjäder 3/8 tum - 25-pack | AE7GLT 5YE11 A100 3/81.38 "-3 / 4 "elektropläteratKallformat stål3 / 8 "3 / 8 "-524SEK
SUPER-STRUT A100 5/16 mutterfjäder 5/16 tum - Förpackning med 25 | AE7GLU 5YE12 A100 5/161.38 "-3 / 4 "elektropläteratKallformat stål5 / 16 "5 / 16 "-503SEK
SUPER-STRUT A100 5/8 mutterfjäder 5/8 tum - Förpackning med 25 | AE7GLV 5YE13 A100 5/81.38 "-1-5 / 32 "elektropläteratKallformat stål13 / 32 "5 / 8 "-774SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT A100 3/8SS kanalfjädermutter 3/8 tum rostfritt stål - paket med 25
2 308 kr /enhet