TAYLOR Digitala termometrar


Filter
Noggrannhet: +/- -2 grader C , Case Material: Plast , Diameter: 1 / 8 " , Display: Display , Bildskärmstyp: Display , Minne: Min Max , Metalldetekterbar: Ja , Stamlängd: 5" , Stammaterial: Rostfritt stål , Temp. Noggrannhet: +/- 2 grader
StilModellBatteritypLedningslängdDjupHöjdMonteringTemp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A
9840PRN
------40 grader till 302 grader-249 SEK
B
1710
(2) CR202510ft.29 / 64 "3.25 "Vägg eller skrivbord-40 grader till 158 grader3 57 / 64 "188 SEK
C
1441E
AA9 '9 "1.125 "6.875 "Vägg-20 grader till 120 grader3.187 "704 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?