Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAYLOR 1441E Digital termometer -20 till 120 grader F | AD2DCL 3NE56

TAYLOR 1441E digital termometer -20 till 120 grader F

Finns i lager
Artikel: AD2DCL Modell: 1441EKorsreferens: 3NE56

Få det Maj 14, Tisdag
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
704SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldigital termometer
BatteritypAA
Ledningslängd9 '9 "
Djup1.125 "
Sifferstorlek3 / 4 "
Typ av bildskärmDisplay
Höjd6.875 "
MinneMin Max
MonteringVägg
Temp. Räckvidd-20 grader till 120 grader
Bredd3.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Celsius omkopplingsbar (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypLedningslängdDjupHöjdMonteringTemp. RäckviddBreddPris
TAYLOR 9840PRN Digital termometer Allegergen | AG4YMW 35HV28 9840PRN------40 grader till 302 grader-249SEK
TAYLOR 1710 Digital termometer, -40 till 158 grader. F, LCD | CD2WNU 48TA31 1710(2) CR202510ft.29 / 64 "3.25 "Vägg eller skrivbord-40 grader till 158 grader3 57 / 64 "188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAYLOR 1441E digital termometer -20 till 120 grader F
704SEK /enhet