TB WOODS TFI Form Flex-kopplingar


Filter
Typ av produkt: TFIA
StilModellMax. Bore O/SVinkelavvikelseKopplingsstorlekMax. VarvtalDimension BDimension CDimension HMax. Vinkeljustering
A
TFI6000
-0.33 °60004000 RPM28.35 "9.06 "12.68 "-
RFQ
A
TFI8500
-0.33 °85003600 rpm33.07 "10.24 "14.37 "0.33 ° /skivförpackning
RFQ
A
TFI0140
-0.5 °14012000 RPM9.84 "2.95 "3.757 "-
RFQ
A
TFI0260
-0.5 °26010000 RPM11.42 "3.35 "4.662 "0.5 ° /skivförpackning
RFQ
A
TFI0400
-0.5 °4008500 RPM13.78 "4.13 "5.568 "-
RFQ
A
TFI12000
-0.33 °120003000 RPM36.38 "11.5 "16.02 "0.33 ° /skivförpackning
RFQ
A
TFI1310
-0.5 °13106500 RPM19.29 "5.71 "7.76 "-
RFQ
A
TFI1900
-0.33 °19005600 RPM19.69 "5.91 "9.17 "-
RFQ
A
TFI0750
-0.5 °7507500 RPM16.14 "4.72 "6.46 "-
RFQ
A
TFI2500
-0.33 °25005200 RPM21.57 "6.46 "9.45 "0.33 ° /skivförpackning
RFQ
A
TFI3300
-0.33 °33004900 RPM23.78 "7.17 "10.63 "-
RFQ
A
TFI0027
2 1 / 4 "0.5 °2720000 RPM5.91 "1.57 "2.143 "0.5 ° /skivförpackning
RFQ
A
TFI0038
3"0.5 °3816500 RPM6.3 "1.77 "2.891 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?