TB WOODS TFI2500 TFI Form Flex Coupling, 2500 Storlek, 221275 lbs.-in. Vridmoment, 5200 rpm | CE6EFP

TB WOODS TFI2500 TFI Form Flex Coupling, 2500 Storlek, 221275 lbs.-in. Vridmoment, 5200 rpm

Artikel: CE6EFP Modell: TFI2500
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Vinkelavvikelse0.33 grader
Kopplingsstorlek2500
Dimension B21.57 "
Dimension C6.46 "
Dimension H9.45 "
HP-betyg @ 100 varv / min351 hk
Max. Vinkeljustering0.33 Deg. / skivpaket
Max. Borra197 ", 6.88"
Max. Varvtal5200 RPM
Typ av produktTFIA
Nominell vridmoment221275 XNUMX lbs.-in.

Produktvarianter

ProduktModellMax. Bore O/SVinkelavvikelseKopplingsstorlekMax. VarvtalDimension BDimension CDimension HMax. VinkeljusteringPris
TB WOODS TFI0027 TFI Form Flex Coupling, 27 Storlek, 2390 lbs.-in. Vridmoment, 20000 rpm | CE6EFE TFI00272 1 / 4 "0.5 grader2720000 RPM5.91 "1.57 "2.143 "0.5 Deg. / skivpaket-
RFQ
TB WOODS TFI0038 TFI Form Flex Coupling, 38 Storlek, 3363 lbs.-in. Vridmoment, 16500 rpm | CE6EFF TFI00383"0.5 grader3816500 RPM6.3 "1.77 "2.891 "--
RFQ
TB WOODS TFI0140 TFI Form Flex Coupling, 140 Storlek, 12391 lbs.-in. Vridmoment, 12000 rpm | CE6EFG TFI0140-0.5 grader14012000 RPM9.84 "2.95 "3.757 "--
RFQ
TB WOODS TFI0260 TFI Form Flex Coupling, 260 Storlek, 23013 lbs.-in. Vridmoment, 10000 rpm | CE6EFH TFI0260-0.5 grader26010000 RPM11.42 "3.35 "4.662 "0.5 Deg. / skivpaket-
RFQ
TB WOODS TFI0400 TFI Form Flex Coupling, 400 Storlek, 35404 lbs.-in. Vridmoment, 8500 rpm | CE6EFJ TFI0400-0.5 grader4008500 RPM13.78 "4.13 "5.568 "--
RFQ
TB WOODS TFI0750 TFI Form Flex Coupling, 750 Storlek, 66383 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | CE6EFK TFI0750-0.5 grader7507500 RPM16.14 "4.72 "6.46 "--
RFQ
TB WOODS TFI12000 TFI Form Flex Coupling, 12000 Storlek, 1062120 lbs.-in. Vridmoment, 3000 rpm | CE6EFL TFI12000-0.33 grader120003000 RPM36.38 "11.5 "16.02 "0.33 Deg. / skivpaket-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS TFI2500 TFI Form Flex Coupling, 2500 Storlek, 221275 lbs.-in. Vridmoment, 5200 rpm