Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TECHFLEX H2N0.75BK Krympslang L 100ft W 3/4 tum | AC3CWR 2RMT7

TECHFLEX H2N0.75BK Krympslang L 100 fot W 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC3CWR Modell: H2N0.75BKKorsreferens: 2RMT7
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
838SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
FärgSvart
ID efter krympning0.236 "
ID före krympning0.708 "
Längd100ft.
Materialpolyolefin
Max. Spänning500V
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.194 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 275 F
Väggtjocklek efter krympning0.01 "
VäggtypTunn vägg
Bredd3 / 4 "
Trådområde0.37 "till 0.71"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellID efter krympningID före krympningLängdBreddTrådområdePris
TECHFLEX H2N0.25BK Krympslang L 200ft W 1/4 tum | AC3CQR 2RMA9 H2N0.25BK0.118 "0.236 "200ft.1 / 4 "0.13 "till 0.24"948SEK
TECHFLEX H2N0.38BK Krympslang L 200ft W 3/8 tum | AC3CQT 2RMC1 H2N0.38BK0.177 "0.354 "200ft.3 / 8 "0.19 "till 0.35"1 016 kr
TECHFLEX H2N0.50BK Krympslang L 200ft W 1 / 2in | AC3CQU 2RMC2 H2N0.50BK0.255 "0.511 "200ft.1 / 2 "0.25 "till 0.51"1 202 kr
TECHFLEX H2N1.00BK Krympslang L 100ft W 1in | AC3CQV 2RMC3 H2N1.00BK0.472 "0.984 "100ft.1"0.50 "till 0.98"1 214 kr
TECHFLEX H2N2.00BK Krympslang L 100ft W 2in | AC3CQW 2RMC4 H2N2.00BK0.984 "1.968 "100ft.2"1.00 "till 1.97"2 982 kr
TECHFLEX H2N0.13BK Krympslang L 500ft W 1/8 tum | AC3CWQ 2RMT6 H2N0.13BK0.059 "0.118 "500ft.1 / 8 "0.06 "till 0.12"1 481 kr
TECHFLEX H2N1.50BK Krympslang L 100ft W 1 1/2 tum | AC3CWT 2RMT8 H2N1.50BK0.787 "1.574 "100ft.1.5 "0.75 "till 1.50"2 241 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHFLEX H2N0.75BK Krympslang L 100 fot W 3/4 tum
838SEK /enhet