TELEMECANIQUE SENSORS Säkerhetsspärrbrytare med armbågsarm


Filter
AC-kontaktbetyg: 10A @ 300V , Ställdonets längd: 2.85 " , Kroppsmaterial: Plast , Rörstorlek: 1 / 2 "NPT , Kopplingstyp: 30 "x 48" , DC Kontaktbetyg: 6A @ 300V , Djup: 7.06 " , Höjd: 1.18 " , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 4, 4X, 12 , Operativ kraft: 0.18 fot.lb. , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 158 grader F. , Stil: Armbågsarm aktiverad , Bredd: 1.18 "
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A
XCSPL583
1NO, 1NC2 395 SEK
A
XCSPL783
2NC2 284 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?