Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL583 Säkerhetsspärrbrytare 1no 1nc 10a @ 300v | AF6FRT 10D254

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL583 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 10a@300v

Finns i lager
Artikel: AF6FRT Modell: XCSPL583Korsreferens: 10D254
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
2 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg10A @ 300V
Ställdonets längd2.85 "
Body MaterialPlast
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär1NO, 1NC
DC-kontaktbetyg6A @ 300V
Djup7.06 "
Höjd1.18 "
IP-värde67
NEMA-betyg4, 4X, 12
Driftkraft0.18 fot.lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
StilArmbågsarm aktiverad
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Vattentätt, dammtätt och korrosionsbeständigt (inomhus / utomhus) hölje

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL783 Säkerhetsspärrbrytare 2nc 10a @ 300v | AF6FRV 10D256 XCSPL7832NC2 284 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL583 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 10a@300v
2 395 kr /enhet