TELEMECANIQUE SENSORS Säkerhetslåsbrytare av metallrulle


Filter
AC-kontaktbetyg: 1.5A @ 300V , Kroppsmaterial: zamak , Kabellängd: 6.6ft. , Rörstorlek: 1 / 2 "NPT , Kontaktformulär: 1NO, 1NC , DC Kontaktbetyg: 1.5A @ 300V , Huvudmaterial: zamak , Rörelse: Horisontell , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 158 grader F. , Stil: Metall rullspak , Bredd: 1.18 "
StilModellStälldonets längdAnslutningstypDjupHöjdIP-värdeDriftkraftPris (ex moms)
A
XCSD3719N12
0.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 tum .-lb.2 377 SEK
B
XCSM3716L2
1.35 "30 "x 60"0.63 "3.7 "66, 67, 684.4 tum .-lb.3 353 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?