TELEMECANIQUE SENSORS PNP fotoelektrisk sensor


Filter
Kroppsmaterial: PBT , Kretstyp: PNP , Djup: 0.71 " , Diameter: 18mm , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: Inte betygsatt , Arbetsfrekvens: 500 Hz , Drifttemp. Räckvidd: -25 grader till 55 grader C. , Strömbehov: 12 till 24 VDC , Respons tid: 1.0 msek. , Form: Cylindrisk
StilModellElektrisk kopplingLängdDriftlägeAvkänningsmetodBreddPris (ex moms)
A
XUB9APANL2
2m kabel1.89 "Mörk påPolariserad reflekterande1.1 "2 018 SEK
A
XUB5APANL2
2m kabel2.44 "Ljuset påDiffus1.73 "1 784 SEK
A
XUB5APBNL2
2m kabel2.44 "Mörk påDiffus1.73 "2 036 SEK
B
XUB9APANM12
M12-kontakt2.44 "Mörk påPolariserad reflekterande1.1 "1 907 SEK
B
XUB9APBNM12
M12-kontakt2.44 "Ljuset påPolariserad reflekterande1.1 "1 884 SEK
B
XUB5APANM12
M12-kontakt2.99 "Ljuset påDiffus1.73 "1 537 SEK
B
XUB5APBNM12
M12-kontakt2.99 "Mörk påDiffus1.73 "1 943 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?