Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XUB5APANM12 Fotoelektrisk sensor 23.6 In Pnp No | AG2VLQ 32J340

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANM12 Fotoelektrisk sensor 23.6 I Pnp nr

Finns i lager
Artikel: AG2VLQ Modell: XUB5APANM12Korsref: 32J340

Få det Maj 20, Måndag
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
1 537 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typPNP
Djup0.71 "
Diameter18mm
Elektrisk kopplingM12-kontakt
IP-värde67
Längd2.99 "
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström100mA
Max. Avkänningsavstånd2 ft.
NEMA-betygInte betygsatt
Operativsystem Frekvens500 Hz
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeLjuset på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid1.0 msek.
AvkänningsmetodDiffus
FormaCylindrisk
Bredd1.73 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8541408000

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk kopplingLängdDriftlägeAvkänningsmetodBreddPris
TELEMEKANISKA SENSORER XUB9APANL2 Fotoelektrisk sensor 78.7 In Pnp No | AG2VLC 32J328 XUB9APANL22m kabel1.89 "Mörk påPolariserad reflekterande1.1 "2 018 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XUB5APANL2 Fotoelektrisk sensor 23.6 In Pnp No | AG2VLG 32J332 XUB5APANL22m kabel2.44 "Ljuset påDiffus1.73 "1 784 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XUB5APBNL2 Fotoelektrisk sensor 23.6 I Pnp Nc | AG2VLH 32J333 XUB5APBNL22m kabel2.44 "Mörk påDiffus1.73 "2 036 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XUB9APANM12 Fotoelektrisk sensor 78.7 In Pnp No | AG2VLL 32J336 XUB9APANM12M12-kontakt2.44 "Mörk påPolariserad reflekterande1.1 "1 907 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XUB9APBNM12 Fotoelektrisk sensor 78.7 I Pnp Nc | AG2VLM 32J337 XUB9APBNM12M12-kontakt2.44 "Ljuset påPolariserad reflekterande1.1 "1 884 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XUB5APBNM12 Fotoelektrisk sensor 23.6 I Pnp Nc | AG2VLR 32J341 XUB5APBNM12M12-kontakt2.99 "Mörk påDiffus1.73 "1 943 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANM12 Fotoelektrisk sensor 23.6 I Pnp nr
1 537 kr /enhet