TENNSCO Skåp för förvaringsbord, standarddörr


Filter
Skåpets höjd: 30 " , Skåpbredd: 19 " , Dörrtyp: Standard , Avsluta: Pulverlackat , Mätare: 24 , grön certifiering eller annat erkännande: SCS Indoor Advantage Certifierad , Handtag: Single , Höjdintervall: Skrivbords- eller bordshöjd , Låsmekanism: Nycklad , Låssystem: 3 Point , Material: Stål , Antal lådor: 0 , Antal hyllor: 2 , Totalt djup: 18 " , Totala höjden: 30 " , Total bredd: 36 " , Hyllkapacitet: 150 lb. , Stil: Hyllsystem , Totalt antal lådor: 0
StilModellHopsatt / OmonteradMontageSkåpfärgArtikelAntal dörrarStyrka BetygPris (ex moms)
A
3018BK
monteradeSvetsadeSvartFörvaringsskåp för skrivbordshöjd2Industri6 477 SEK
B
3018LGY
monteradeSvetsadeLjusgråFörvaringsskåp för skrivbordshöjd2Industri6 477 SEK
C
3018PY
monteradeSvetsadeChampagne / kittFörvaringsskåp för skrivbordshöjd2Industri6 477 SEK
C
1430PY
OmonteradOmonteradChampagne / kittFörvaringsskåp för skrivbordshöjd2Industri4 708 SEK
D
1430 GRÅ
OmonteradOmonteradMedium gråFörvaringsskåp för skrivbordshöjd2Industri4 708 SEK
E
1430 BLACK
OmonteradOmonteradSvartFörvaringsskåp för skrivbordshöjd2Industri4 708 SEK
F
1824MG
Omonterad-Medium gråStorage Skåp1Kommersiell7 094 SEK
G
1824SD
Omonterad-SandStorage Skåp1Kommersiell7 094 SEK
H
1430 XNUMX XNUMX SAND
OmonteradOmonteradSandFörvaringsskåp för skrivbordshöjd2Industri4 708 SEK
I
1824LG
Omonterad-LjusgråStorage Skåp1Kommersiell7 094 SEK
J
1824PY
Omonterad-Champagne / kittStorage Skåp1Kommersiell7 094 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?