Luftintag: 1 / 4 "NPT , Städ: Standard , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 5.10 , CFM @ Full belastning: 24.9 , Plikt: Svagt , Fri hastighet: 7000 rpm , grön certifiering eller annat erkännande: SCS Indoor Advantage Certifierad , Handtagsmaterial: Gummi , Låstyp: Rymmer inbyggt cylinderlås och / eller hänglås , Typ av skåpdörr: louvered , Material: Stål , Max. Vridmoment: 250 fot.lb. , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Total längd: 7" , Erforderligt tryck: 90 psi , Typ av hållare: O-ringen , Square Drive Storlek: 1 / 2 " , Stil: Pistolhandtag , Nivå: en , Verktygsvikt: 4.8 lb. , Vridmomentområde: 60 till 200 ft.-lb.