TENNSCO Ventilerat stålskåp


Filter
Finish: Pulverlack , grön certifiering eller annat erkännande: SCS Indoor Advantage Certifierad , Typ av handtag: Kick bevis , Krokar per öppning: Kappstång och 3 krokar med en spets , Ben: Ingår ej , Låstyp: Positiv 3-punkts , Typ av skåpdörr: Ventilerad , Material: Stål , Öppningsdjup: 16.875 " , Öppningsbredd: 9.625 " , Totalt djup: 18 " , Nivå: en
StilModellHopsatt / OmonteradFärgSkåpkonfigurationÖppningshöjdTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
VSL-121872-1SND
Monterad med benSand(1) Bred, (1) Öppning69.875 "78 "12 "8 049 SEK
RFQ
B
VSL-121872-3MED GRÅ
Monterad med benGrå(3) Brett, (3) Öppningar69.875 "78 "36 "18 792 SEK
RFQ
B
VSL-121872-3SND
Monterad med benSand(3) Brett, (3) Öppningar69.875 "78 "36 "18 792 SEK
RFQ
C
VSL-121872-1MED GRÅ
Monterad med benGrå(1) Bred, (1) Öppning69.875 "78 "12 "8 049 SEK
RFQ
B
VSL-121872-CMED GRÅ
Monteras utan benGrå(3) Brett, (3) Öppningar57.875 "78 "36 "17 931 SEK
RFQ
D
VSL-121872-AMED GRÅ
Monteras utan benGrå(1) Bred, (1) Öppning57.875 "72 "12 "8 089 SEK
RFQ
D
VSL-121872-ASND
Monteras utan benSand(1) Bred, (1) Öppning69.875 "72 "12 "8 089 SEK
RFQ
B
VSL-121872-CSND
Monteras utan benSand(3) Brett, (3) Öppningar69.875 "72 "36 "17 931 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?