LEESON Motorer för allmänna ändamål, enfas, TEFC, stel bas


Filter
Lager typ: Boll , Nuvarande omdöme: 26.8/14.4-13.4A , Plikt: Kontinuerlig , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 9.50 " , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Motortyp: Kondensatorstart Kondensatorkörning , Antal polacker: 2 , Antal hastigheter: 1 , Utdata: 2.2 kW , Total längd: 14.96 " , Förpackning: B , Fas: 1 , Motstånd: 0.12 Ohm , Skafttyp: T , Termiskt skydd: Inget skydd , Spänningsvärde: 115 / 208-230V
StilModellArtikelMontageDesignakWSmörjningMotorskyddMonteringEffektfaktorPris (ex moms)
A
140685.00
Motor för allmänt ändamål-L7.46KONTROLLERA-Stel93.524 724 SEK
B
140581.00
Motor för allmänt ändamål210-005.02-7.5Polyrex EM-Stel9524 115 SEK
C
140684.00
Motor för allmänt ändamål-L5.60KONTROLLERA-Stel93.520 701 SEK
D
110109.00
Motor för allmänt ändamål-L1.12Polyrex EMCEJ38CAStel8013 954 SEK
E
120867.00
Motor för allmänt ändamål-L1.49Polyrex EMBRJ44DBStel8619 565 SEK
F
120043.00
Motor för allmänt ändamål-L0.75Polyrex EM-Stel7013 841 SEK
G
131509.00
Motor för allmänt ändamål180-033L1.49Polyrex EM-Stel74.511 297 SEK
H
131533.00
Motor för allmänt ändamål180-033L2.24Polyrex EM-Stel7513 326 SEK
I
100955.00
EnfasmotorLO100955N. 246KONTROLLERA-Stel594 650 SEK
J
110094.00
Enfasmotor-L1.12Polyrex EM-Stel807 824 SEK
K
092116.00
Enfasmotor-L0.13Polyrex EM-Stel505 078 SEK
L
102013.00
EnfasmotorLO102013N. 125KONTROLLERA-Stel526 062 SEK
M
120341.00
Enfasmotor-L2.24Polyrex EM-Stel9111 075 SEK
N
110402.00
Enfasmotor-L1.49Polyrex EMBRJ42DAStel8717 053 SEK
O
113769.00
Enfasmotor-L1.12Polyrex EM2705 CEDStel8911 297 SEK
P
113770.00
Enfasmotor-L1.49Polyrex EM1797 CEDStel9415 528 SEK
Q
131526.00
Enfasmotor180-033L1.12Polyrex EM-Stel6519 135 SEK
R
131538.00
Enfasmotor180-033L3.7Polyrex EM-Stel9215 687 SEK
S
131856.00
Enfasmotor-L3.7Polyrex EMLED964Stel9416 719 SEK
T
LM24714
Enfasmotor-L2.24Polyrex EM-Stel9910 694 SEK
U
LM24720
Enfasmotor-L5.60KONTROLLERA-Stel9618 503 SEK
V
120130.00
Enfasmotor-L1.12Polyrex EM-Stel807 824 SEK
W
131637.00
Enfasmotor180-007L2.24Polyrex EM-Styv bas8910 590 SEK
X
102018.00
EnfasmotorLO102018N0.25KONTROLLERACEG67GAStel595 337 SEK
Y
113768.00
Enfasmotor-L. 75Polyrex EM2797 CEDStel939 925 SEK
Z
116705.00
Enfasmotor-L2.24Polyrex EMBRJ42DBStel9111 127 SEK
A1
120008.00
Enfasmotor-N. 75Polyrex EMCEJ53CBStel68-
RFQ
B1
120025.00
Enfasmotor-N. 75Polyrex EM-Stel687 852 SEK
C1
132042.00
Enfasmotor180-037L3.7Polyrex EMLED964Stel9817 397 SEK
D1
140747.00
Enfasmotor210-005.02L1.49Polyrex EM-Stel7528 370 SEK
E1
102020.00
EnfasmotorLO102020N0.37KONTROLLERA-Stel684 680 SEK
F1
110013.00
Enfasmotor-N. 56Polyrex EM-Stel649 347 SEK
G1
110019.00
Enfasmotor042502L1.12Polyrex EMCEJ38CVStel7310 259 SEK
H1
131549.00
Enfasmotor180-036L3.7Polyrex EM-Stel9814 424 SEK
I1
102016.00
EnfasmotorLO102016.00N0.25KONTROLLERA-Stel594 009 SEK
T
LM24709
Enfasmotor-L0.75Polyrex EM-Stel69.5-
RFQ
J1
110142.00
Helt sluten motor-L0.75Polyrex EMCEJ53CAStel7610 689 SEK
K1
110108.00
Helt sluten motor-L. 56Polyrex EMCEJ53CAStel769 558 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?