TESTO Temperaturlogger


Filter
Digital avläsning: Ja , Höjd: 2.5 " , Gränssnitt: Mini USB till USB-kabel
StilModellVattentätNoggrannhetBatteritidBreddkompatibel medAnslutningsstorlekDjupTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
0572-1764
IP54+/- 1% av avläsningen (-328 till 212 grader F), +/- 0.5 grader F (-148 till +158 grader F), +/- 0.5% av rdg. (+158 till +1832 grader F)8 Years10.5 "Skriv T-, J.- eller K-proberSkriv T eller K eller J6.25 "-328 till 752 grader F (typ T), DZ5 -310 till 1832 grader F (typ K), - 148 till +1382 grader F (typ J)10 342 SEK
B
0572-1753
IP65+/- 0.7 grader F (-13 till +131 grader F), +/- 1.4 grader F (-40 till -13 grader F)3 Years11 "Skriv T eller typ K ProberSkriv T eller K5"-31 till 131 grader F internt, -40 till 248 grader F externt4 999 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?