Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4 | AB6EUD 21C678

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4

Finns i lager
Artikel: AB6EUD Modell: 0572-1764Korsreferens: 21C678
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
10 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemp Logger
AC AdapterNej
Noggrannhet+/- 1% av avläsningen (-328 till 212 grader F), +/- 0.5 grader F (-148 till +158 grader F), +/- 0.5% av rdg. (+158 till +1832 grader F)
LarmetJA
Batteritid8 Years
kompatibel medSkriv T-, J.- eller K-prober
AnslutningsstorlekSkriv T eller K eller J
Djup6.25 "
Digital avläsningJa
Höjd2.5 "
GränssnittMini USB till USB-kabel
Provpunktslagring15 min mätcykel
Programvara krävsJa
Temp. Räckvidd-328 till 752 grader F (typ T), DZ5 -310 till 1832 grader F (typ K), - 148 till +1382 grader F (typ J)
TidsintervallVariabel
TypNTC / typ T eller K eller J
VattentätIP54
Bredd10.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.61
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Sändningsfrekvens (1 sekunder till 24 timmar)
    • Specialfunktioner: Parallell temperaturmätning vid upp till fyra mätplatser

Produktvarianter

ProduktModellVattentätNoggrannhetBatteritidBreddkompatibel medAnslutningsstorlekDjupTemp. RäckviddPris
TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3 | AB6EUC 21C677 0572-1753IP65+/- 0.7 grader F (-13 till +131 grader F), +/- 1.4 grader F (-40 till -13 grader F)3 Years11 "Skriv T eller typ K ProberSkriv T eller K5"-31 till 131 grader F internt, -40 till 248 grader F externt4 999 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4
10 342 kr /enhet