Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3 | AB6EUC 21C677

TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3

Finns i lager
Artikel: AB6EUC Modell: 0572-1753Korsreferens: 21C677

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 999 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemp Logger
AC AdapterNej
Noggrannhet+/- 0.7 grader F (-13 till +131 grader F), +/- 1.4 grader F (-40 till -13 grader F)
LarmetJA
Batteritid3 Years
kompatibel medSkriv T eller typ K Prober
AnslutningsstorlekSkriv T eller K
Djup5"
Digital avläsningJa
Höjd2.5 "
GränssnittMini USB till USB-kabel
Provpunktslagring15 min mätcykel
Programvara krävsJa
Temp. Räckvidd-31 till 131 grader F internt, -40 till 248 grader F externt
TidsintervallVariabel
TypNTC / typ T eller K
VattentätIP65
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Sändningsfrekvens (10 sekunder till 24 timmar)
    • Särskilda funktioner: Samtidig övervakning av omgivande luft och produkttemperatur, extern sondingång för enkel anslutning, enkel avläsning av data och SD-kort

Produktvarianter

ProduktModellVattentätNoggrannhetBatteritidBreddkompatibel medAnslutningsstorlekDjupTemp. RäckviddPris
TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4 | AB6EUD 21C678 0572-1764IP54+/- 1% av avläsningen (-328 till 212 grader F), +/- 0.5 grader F (-148 till +158 grader F), +/- 0.5% av rdg. (+158 till +1832 grader F)8 Years10.5 "Skriv T-, J.- eller K-proberSkriv T eller K eller J6.25 "-328 till 752 grader F (typ T), DZ5 -310 till 1832 grader F (typ K), - 148 till +1382 grader F (typ J)10 342 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3
4 999 kr /enhet