VESTIL Fartgupp


Filter
Färg: Gul , Tryckhållfasthet: 3200 lbs/kvm i. , Dubbla kabelkanalhöjd: 3 / 4 " , Dubbel kabelkanalbredd: 1" , Material: Plast , Antal bultar: 6 , Totala höjden: 2.25 " , Total bredd: 12 " , Typ av trafikkontroll: Farthinder
StilModellBoltstorlekAntal ankareAntal brickorTotal längdbricka glidPris (ex moms)
A
SBD-48
---48 "-2 100 SEK
RFQ
B
SBD-72
---72 "-3 229 SEK
RFQ
C
SBDG-72
---72 "-3 763 SEK
RFQ
D
SBDA-48
---48 "-2 365 SEK
E
SBDA-72
---72 "-3 465 SEK
RFQ
F
SBDG-48
---48 "-2 585 SEK
G
SBDHA-48
(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "3 088 SEK
H
SBDHA-72
7 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "4 641 SEK
RFQ

Fartgupp

Vestil-hastighetsstötar används för att begränsa fordonets hastighet, samtidigt som de skyddar människor och känsliga egenskaper. De är motståndskraftiga mot marring av olja, kemikalier och vägsalt, kan lätt tas bort och flyttas till andra platser och tål kompressionshållfasthet upp till 3200 lb per kvadrattum. Dessa återvunna plastkonstruktioner innehåller dubbla kabelkanaler och hårdvaruverktyg och finns i tre varianter - betong, asfalt och limsatser. Dessa stötar kan ha 3, 5 eller 6 förborrade hål för smidig installation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?