HONEYWELL Miniatyrsluten omkopplare


Filter
Förstärkare: 5 , Kroppsmaterial: Gjutning av zink , Kontaktformulär: 1NC / 1NO, SPDT , Djup: 0.63 " , Höjd: 1.93 " , IP-betyg: 66, 67, 68 , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 , Drifttemp. Räckvidd: 35 grader till 160 grader F. , Spänningsvärde: 250AC , Bredd: 1.58 "
StilModellStälldonets längdStälldonets placeringStälldonstilElektrisk kopplingMovementDriftkraftResaPris (ex moms)
A
914CE16-9
-SidaRoterande huvud, ingen spak9 fot kabelCW / CCW2.66 tum. Lb.Förresa (PT) 30 grader max; Övertur (OT) 40 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader4 473 SEK
A
914CE16-6
-SidaRoterande huvud, ingen spak6 fot kabelCW / CCW2.66 tum. Lb.Förresa (PT) 30 grader max; Övertur (OT) 40 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader3 361 SEK
A
914CE16-3
-SidaRoterande huvud, ingen spak3 fot kabelCW / CCW2.66 tum. Lb.Förresa (PT) 30 grader max; Övertur (OT) 40 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader3 060 SEK
B
914CE1-3
0.39 "★★★★Plunger3 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max2.65 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max2 201 SEK
C
914CE66-3
0.98 "★★★★Kullagret3 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max2.65 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max3 030 SEK
C
914CE66-6
0.98 "★★★★Kullagret6 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max2.65 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max7 351 SEK
D
914CE18-3
0.618 "★★★★Kolv, kåpa förseglad3 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max5.06 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max2 808 SEK
B
914CE1-6
0.618 "★★★★Plunger6 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max2.65 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max2 631 SEK
D
914CE18-6
0.618 "★★★★Kolv, kåpa förseglad6 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max5.06 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max3 002 SEK
D
914CE18-9
0.618 "★★★★Kolv, kåpa förseglad9 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max5.06 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max3 293 SEK
D
914CE18-9A
0.618 "★★★★Kolv, kåpa förseglad9 fot kabel, sidoutgångSläppkraft: 0.99 lb Max5.06 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max4 611 SEK
B
914CE1-3A
0.618 "★★★★Plunger3 fot kabel, sidoutgångSläppkraft: 0.99 lb Max2.65 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max2 594 SEK
B
914CE1-9
0.618 "★★★★Plunger9 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max2.65 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max2 809 SEK
E
914CE3-9
1.12 "★★★★Cross Roller Kolv9 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max2.65 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max3 202 SEK
E
914CE3-3
1.12 "★★★★Cross Roller Kolv3 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max2.65 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max2 672 SEK
E
914CE3-6
1.12 "★★★★Cross Roller Kolv6 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max2.65 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max2 999 SEK
F
914CE20-3
8.94 "★★★★Wobble Stick3 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max0.12 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max2 983 SEK
F
914CE20-6
8.94 "★★★★Wobble Stick6 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max0.12 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max3 743 SEK
F
914CE20-9
8.94 "★★★★Wobble Stick9 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max0.12 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max3 795 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?