TOUGH GUY Tough Guy Hygiene Series, 32 oz., manuell


Filter
Djup: 3-1 / 4 " , Avsluta: Polerad Chrome , Material: 304 rostfritt stål, ABS , Bredd: 3-1 / 4 "
StilModellHöjdTutlängdPris (ex moms)
A
54ZU87
5-5 / 8 "4"882 SEK
B
54ZU86
7-5 / 8 "6"830 SEK

Tough Guy Hygiene Series, 32 oz., manuell

Tough guy tvålautomater är idealiska för användning i kontorsbyggnader, skolor, sjukvårdsinrättningar, restauranger och toaletter för ökad hygien. Dessa tvålautomater har 304 rostfritt stål / ABS-konstruktion för strukturell styvhet och kan användas för att lagra flytande tvålar, 75% alkohol och alkoholgeler. De kommer i polerad kromfinish för en reflekterande glans och estetiskt utseende. Dessa dispensrar är dessutom utrustade med en flaska och monteringsdetaljer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?