TYGON Silverftalatfria antimikrobiella slangar


Tygon ftalatfria antimikrobiella slangar används för mat och dryck, vattenrening, kemikalieöverföring, ismaskiner och mejeribearbetning.

Filter
Hårdhet: Strand A: 72 , Temp. Räckvidd: -47 grader F till 160 grader. F , Rörmaterial: Polyolefin/PVC , Typ: Anti-mikrobiella
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Vägg tjocklekSprängtryckMax. TryckPris (ex moms)
A
AS600038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "190 psi38 psi5 704 SEK
A
AS600017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "200 PSI40 psi2 810 SEK
A
AS600007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "325 psi65 psi2 178 SEK
A
AS600027
3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "150 PSI30 psi3 875 SEK
A
AS600012
3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "250 psi50 psi2 678 SEK

Funktioner

  • Dessa rör har en biobaserad design som förbättrar kontamineringskontrollen och minskar miljöpåverkan och hälsoproblem.
  • De är formulerade med en silverbaserad förening på den inre ytan, vilket gör dem effektiva mot ett brett spektrum av mikroorganismer som orsakar biofouling och andra estetiska problem.
  • Slangens ytterdiameter kan också formuleras med den silverbaserade föreningen i fall där bakterieuppbyggnad är ett problem.

Standarder och godkännanden

  • FDA 21 CFR
  • NSF 51

Vanliga frågor

Vad är NSF?

NSF-certifiering säkerställer att produkterna uppfyller stränga standarder för skydd av folkhälsan.

Vad är syftet med antimikrobiella polymerer?

AlphaSan, den antimikrobiella polymeren, tillsätts till godkända material i olika nivåer för att ge fungistatiska, bakteriostatiska och algistatiska egenskaper till materialet och slutprodukterna. Antimikrobiella polymerer erbjuder också stabilitet vid hög temperatur och låg färgbildning.

Varför måste slangen skyddas mot mikrober?

Tillväxt av mikrober (som bakterier, alger och svampar) kan orsaka dålig lukt, missfärgning och bildande av biofilm. Detta kan leda till kontaminering av materialet som överförs och nedbrytning av själva slangen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?