TRACEABLE Termoelement termometer


Filter
Kalibrerings certifikat: NIST , Datahållning: Ja , Display: Bakgrundsbelyst 3-linjers LCD , Gränssnitt: RS232 , Minne: Min Max
StilModellNoggrannhetBatteritypAntal ingångarSondkontaktUpplösningSamplingshastighetTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
4137
+/- 0.75% + 1 grader C(1) 9V2Mini-Type0.1 grader, 1 grader1 sek.-50 grader till 1999 grader F.3 743 SEK
B
4015
+/- 1 grader C(1) AAA1Mini-Type0.1 grader, 1 grader2 per sekund-328 grader till 2498 grader F.2 513 SEK
C
4146
+/- 1 grader C och +/- 2 grader C1.5 V silveroxid1Mini-Type0.1 grader (-20 grader och 200 grader)--58° till 302° F725 SEK
D
4373
+/- 1 grader C Mellan -20 grader och 100 grader C-1Permanent0.1 grader (-20 grader och 200 grader)--58 grader till 572 grader F.1 068 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?