Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRACEABLE 4137 Termoelementtermometer 2 Ingångstyp K | AC9VUR 3KTW7

TRACEABLE 4137 Termoelement Termometer 2 Ingång Typ K

Finns i lager
Artikel: AC9VUR Modell: 4137Korsreferens: 3KTW7

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelement termometer
Noggrannhet+/- 0.75% + 1 grader C
Batterityp(1) 9V
Kalibrerings certifikatNIST
DatahållJa
VisaBakgrundsbelyst 3-linjers LCD
GränssnittRS232
MinneMin Max
Antal ingångar2
SondkontaktMini-Type
Upplösning0.1 grader, 1 grader
Samplingshastighet1 sek.
Temp. Räckvidd-50 grader till 1999 grader F.
TermoelementstypTyp K

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypAntal ingångarSondkontaktUpplösningSamplingshastighetTemp. RäckviddPris
TRACEABLE 4015 Termoelementtermometer 1 Ingångstyp K | AC9UXD 3KGN3 4015+/- 1 grader C(1) AAA1Mini-Type0.1 grader, 1 grader2 per sekund-328 grader till 2498 grader F.2 513 kr
SPÅRBAR 4373 Termoelementtermometer 1 Ingång | AC9VHW 3KME4 4373+/- 1 grader C Mellan -20 grader och 100 grader C-1Permanent0.1 grader (-20 grader och 200 grader)--58 grader till 572 grader F.1 068 kr
TRACEABLE 4146 Termoelementtermometer 1 Ingång | AC9VUU 3KTW9 4146+/- 1 grader C och +/- 2 grader C1.5 V silveroxid1Mini-Type0.1 grader (-20 grader och 200 grader)--58 grader. till 302 grader. F725SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRACEABLE 4137 Termoelement Termometer 2 Ingång Typ K
3 743 kr /enhet