TRI-ARC Kraftiga greppstag rullande stegar


Filter
Manövreringstyp: Fotpedal , Monterad/omonterad: Omonterad , Basbredd: 34 " , Bottenbredd: 35 " , Klättringsvinkel: 56 grader , Färg: Grå , Avsluta: Pulverlackat , Ledstångshöjd: 36 " , Ledstänger ingår: Ja , Lastkapacitet: 600 lb. , Material: Stål , Plattformsdjup: 10 " , Plattformsbredd: 24 " , Stegdjup: 7" , Stegbredd: 24 " , Slitbana: Sågtandad
StilModellBasdjupAntal stegTotala höjdenPlattformshöjdPris (ex moms)
A
KDHD106242
50 "696 "60 "15 908 SEK
RFQ
A
KDHD107242
57 "7106 "70 "15 762 SEK
RFQ
A
KDHD108242
63 "8116 "80 "17 407 SEK
RFQ
A
KDHD109242
70 "9126 "90 "18 094 SEK
RFQ
A
KDHD110242
77 "10136 "100 "19 772 SEK
RFQ
A
KDHD111242
84 "11146 "110 "25 394 SEK
RFQ
A
KDHD112242
90 "12156 "120 "21 897 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?