TRI-ARC Mobila hopfällbara trappstegar


Filter
Manövreringstyp: Luta och rulla , Monterad/omonterad: monterade , Basbredd: 22 " , Bottenbredd: 21 " , Klättringsvinkel: 56 grader , Färg: Grå , Avsluta: Pulverlackat , Ledstångshöjd: 24 " , Ledstänger ingår: Ja , Lastkapacitet: 350 lb. , Material: Stål , Plattformsdjup: 10 " , Plattformsbredd: 16 " , Stegdjup: 7" , Stegbredd: 16 " , Slitbana: Perforerad
StilModellBasdjupAntal stegTotala höjdenPlattformshöjdPris (ex moms)
A
KDMF102166
22 "244 "20 "5 123 SEK
B
KDMF103166
27 "354 "30 "5 968 SEK
C
KDMF104166
34 "464 "40 "6 012 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?