VESTIL EHLT-serien elektriska hydrauliska saxlyftbord


Vestil EHLT Series elektriska hydrauliska saxlyftbord används för att lyfta tunga laster i olika industriella och kommersiella applikationer. De ger ett säkert och effektivt sätt att lyfta och sänka material eller produkter, vilket förbättrar produktiviteten och minskar risken för skador. Dessa bord används i lager, tillverkningsanläggningar och distributionscenter, där de effektiviserar materialhanteringsuppgifter och förbättrar arbetsytans ergonomi....Läs mer

Filter
Ledningslängd: 96 " , Betyg: Grade 304 , Hydraulkomponentklassificering: 3000 psi , Fas: 3 , Bärbar: Nej , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Tryckknapp Handkontroll Spänning: 24V AC , Fjärrkabellängd: 8 ft. , Spänning: 460V AC
StilModellLängdBreddVertikal resaKapacitetHöjd höjdRestidPris (ex moms)
A
EHLT-4884-3-67
------108 762 SEK
RFQ
B
EHLT-1-43-PSS
------172 985 SEK
RFQ
B
EHLT-3-43-PSS
------179 727 SEK
RFQ
B
EHLT-4-43-PSS
---4000 Ibs--190 971 SEK
RFQ
B
EHLT-2-43-PSS
---2000 Ibs--175 932 SEK
RFQ
C
EHLT-4864-3-55
---3000 Ibs--74 600 SEK
RFQ
D
EHLT-4848-2-43-PSS
51 "48.38 "36 "2000 Ibs43 "11 sek.175 932 SEK
RFQ
E
EHLT2448-3-43FC
51 "24.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.78 345 SEK
RFQ
F
EHLT-2448-4-43-PSS
51 "24.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.185 671 SEK
RFQ
G
EHLT-4848-1-43-PSS
51 "48.38 "36 "1000 Ibs43 "7 sek.172 985 SEK
RFQ
H
EHLT4848-2-43FC
51 "48.38 "36 "2000 Ibs43 "11 sek.71 946 SEK
RFQ
I
EHLT-4848-3-43-PSS
51 "48.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.184 854 SEK
RFQ
J
EHLT-2448-3-43-PSS
51 "24.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.179 727 SEK
RFQ
K
EHLT-4048-4-43
51 "40.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.87 143 SEK
L
EHLT-2448-2-43-PSS
51 "24.38 "36 "2000 Ibs43 "11 sek.175 932 SEK
RFQ
M
EHLT-2448-1-43-PSS
51 "24.38 "36 "1000 Ibs43 "7 sek.172 985 SEK
RFQ
N
EHLT2448-2-43FC
51 "24.38 "36 "2000 Ibs43 "11 sek.71 946 SEK
RFQ
O
EHLT-4848-4-43-PSS
51 "48.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.190 971 SEK
RFQ
P
EHLT-4848-2-43
51 "48.38 "36 "2000 Ibs43 "11 sek.68 386 SEK
Q
EHLT-2448-2-43
51 "24.38 "36 "2000 Ibs43 "11 sek.68 386 SEK
R
EHLT-4048-3-43
51 "40.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.77 059 SEK
S
EHLT-2448-3-43
51 "24.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.74 911 SEK
T
EHLT-2448-4-43
51 "24.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.84 712 SEK
U
EHLT-4848-1-43
51 "48.38 "36 "1000 Ibs43 "7 sek.63 039 SEK
V
EHLT-4848-4-43
51 "48.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.87 143 SEK
W
EHLT-4848-3-43
51 "48.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.77 059 SEK
X
EHLT-4848-12-43
53 "48.38 "33 "12000 Ibs43 "15 sek.179 414 SEK
Y
EHLT-4848-10-43
53 "48.38 "33 "10000 Ibs43 "15 sek.160 158 SEK
Z
EHLT-4848-5-44
54 "48.38 "36 "5000 Ibs44 "32 sek.97 461 SEK
A1
EHLT-3648-5-44
54 "36.38 "36 "5000 Ibs44 "32 sek.97 461 SEK
B1
EHLT-4848-6-44
54 "48.38 "36 "6000 Ibs44 "32 sek.106 446 SEK
C1
EHLT-3648-6-44
54 "36.38 "36 "6000 Ibs44 "32 sek.106 446 SEK
D1
EHLT-3060-2-43
60 "30.38 "36 "2000 Ibs43 "11 sek.66 489 SEK
E1
EHLT-3060-4-43
60.38 "30.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.84 712 SEK
F1
EHLT-3060-3-43
60.38 "30.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.74 911 SEK
G1
EHLT-4860-2-43
60.38 "48.38 "36 "2000 Ibs43 "11 sek.68 386 SEK
H1
EHLT-4860-4-43
60.38 "48.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.87 143 SEK
I1
EHLT-2466-2-55
66 "24.38 "48 "2000 Ibs55 "16 sek.88 412 SEK
J1
EHLT-6-44
72 "48 "-6000 Ibs--106 446 SEK
RFQ
B
EHLT-10-43
72 "60 "-10000 Ibs--160 157 SEK
RFQ
K1
EHLT-4-43
72 "48 "----87 143 SEK
RFQ
L1
EHLT-8-44
72 "48 "-8000 Ibs--149 415 SEK
RFQ
M1
EHLT-3-43
72 "48 "-3000 Ibs--74 911 SEK
RFQ
N1
EHLT-5-44
72 "48 "-5000 Ibs--97 461 SEK
RFQ
O1
EHLT-2-43
72 "48 "----68 386 SEK
RFQ
P1
EHLT-1-43
72 "48 "-1000 Ibs--63 039 SEK
RFQ
B
EHLT-12-43
72 "60 "----172 781 SEK
RFQ
Q1
EHLT-3672-2-43
72.38 "36.38 "36 "2000 Ibs43 "22 sek.66 489 SEK
RFQ
R1
EHLT-4872-4-43
72.38 "48.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.88 742 SEK
RFQ
S1
EHLT-3672-3-43
72.38 "36.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.74 911 SEK
RFQ
T1
EHLT-3672-6-44
72.38 "36.38 "36 "6000 Ibs44 "32 sek.106 446 SEK
RFQ
U1
EHLT-3072-4-43
72.38 "30.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.84 712 SEK
RFQ
V1
EHLT-4872-2-43
72.38 "48.38 "36 "2000 Ibs43 "11 sek.72 824 SEK
RFQ
W1
EHLT-4872-6-44
72.38 "48.38 "36 "6000 Ibs44 "32 sek.106 446 SEK
RFQ
X1
EHLT-3672-5-44
72.38 "36.38 "36 "5000 Ibs44 "32 sek.97 461 SEK
RFQ
Y1
EHLT-3072-2-43
72.38 "30.38 "36 "2000 Ibs43 "11 sek.66 489 SEK
RFQ
Z1
EHLT-4872-5-44
72.38 "48.38 "36 "5000 Ibs44 "32 sek.97 461 SEK
RFQ
A2
EHLT-3672-8-44
72.38 "36.38 "36 "8000 Ibs44 "15 sek.149 415 SEK
RFQ
B2
EHLT-4872-3-43
72.38 "48.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.77 059 SEK
RFQ
C2
EHLT-3072-3-43
72.38 "30.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.74 911 SEK
RFQ
D2
EHLT-3672-4-43
72.38 "36.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.84 712 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa Vestil elektriska hydrauliska saxlyftbord kommer med en hydraulisk komponentklassificering på 3000 psi.
  • De ger en rymlig plattform, vilket gör det enkelt att effektivt hantera stora och obekväma material.
  • Dessa Vestil elektriska hydrauliska saxlyftbord har ramar gjorda av rostfritt stål/stål för att säkerställa hållbarhet och styrka i olika driftsmiljöer.
  • De är AC-drivna, vilket säkerställer en konstant och tillförlitlig strömförsörjning för att hålla driften smidig.
  • Dessa bord har olika viktkapacitet, allt från 1000 till 5000 lbs.
  • Utvalda modeller erbjuder fjärrstyrningsmöjligheter, vilket gör att personalen kan hantera lyftbordet från ett säkert avstånd, vilket ytterligare förbättrar säkerheten på arbetsplatsen.

Kompatibla tillbehör

  • Vestil EHLT-AR-3665-7: Denna ramp förenklar processen att lasta och lossa tunga föremål på ett elektriskt hydrauliskt lyftbord.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsdetaljer ingår i dessa lyftbord?

De inkluderar flera säkerhetsfunktioner, såsom ett elektriskt tåskydd för att förhindra klämpunkter under nedstigning, en säkerhetshastighetssäkring för att bibehålla plattformens höjd i händelse av slang- eller kopplingsfel och en övre rörelsegränsbrytare för att stoppa bordet vid dess maximala höjd.

Vad är restiden för dessa saxlyftsbord?

De erbjuder olika restider från 7 till 32 sekunder per fot.

Hur underhåller jag dessa Vestil elektriska hydrauliska saxlyftbord?

  • Inspektera regelbundet för slitage, skador och lösa komponenter.
  • Upprätthåll korrekta hydraulvätskenivåer och kontrollera efter läckor.
  • Inspektera elektriska komponenter för skador och säkra anslutningar.
  • Se till att säkerhetsfunktioner som gränslägesbrytare är funktionella.
  • Undersök plattformen och ramen för skador eller korrosion.
  • Applicera rekommenderad smörjning på rörliga delar för smidig drift.
  • Håll lyftbordet rent för att förhindra ansamling av smuts.
  • Utbilda operatörer att rapportera problem och utföra grundläggande underhåll.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?