TRIM LOK INC Svart kantskydd


Trim-Lok kantskydd skyddar kanter och hörn på maskiner och är även lämpliga att installera i bilar, varuautomater, möbler, stänkskärmar och rullbrädor för att skydda mot flisskador och repskador.

Filter
Färg: Svart , Material: Vinyl (PVC) , Max. Temp.: 150 grader , Min. Temp. Betyg: -20 grader F.
StilModellLängdTotala höjdenPris (ex moms)
A
EGB-25
25ft.5 / 16 "425 SEK
B
EGB7 / 16-25
25ft.7 / 16 "509 SEK
C
EGB-50
50ft.5 / 16 "1 424 SEK
B
EGB7 / 16-100
100ft.7 / 16 "1 751 SEK
C
EGB-250
250ft.5 / 16 "2 874 SEK
B
EGB7 / 16-250
250ft.7 / 16 "3 982 SEK

Svart kantskydd

Trim-Loc Inc-kantskydd skyddar bildörrgångjärn, varuautomater, möbler, skärmar och löparbrädor från flis- och repskador. De har fjädrande och vattenbeständig polyvinylkloridkonstruktion med mylarbeläggning och smältlim för att klara hårda temperaturer från -20 till 150 grader F. Välj bland ett brett utbud av dessa svartfärgade skydd, tillgängliga i längder från 25 till 250 fot med en total höjd på 5/16 eller 7/16 tum på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Trim-Lok Inc svarta kantskydd har en fjädrande och vattenbeständig polyvinylkloridkonstruktion för hållbarhet.
  • De är förlimmade med smältlim för att möjliggöra snabba installationer.
  • Dessa plastlister är utrustade med svarta mylarbeklädnader, som erbjuder en slät svart finish.
  • De erbjuder flexibilitet runt kroppslinjer och hindrar inte kroppsmålning av maskinerna.
  • Dessa kantskydd kan kapas till önskade längder.

Vanliga frågor

Hur lång är dessa kantskydd?

Trim-Lok Inc erbjuder kantskydd i olika längder från 25 till 250 fot.

Hur installerar man dessa kantskydd?

Dessa kantskydd är enkla att installera. Placera dem bara på kanten/ytan av utrustningen och ge lätta slag med en liten gummiklubba.

Vilket är driftstemperaturintervallet för dessa kantskydd?

-20 till 158 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?