Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIM LOK INC EGB7 / 16-25 Kantskydd svart 7/16 tum längd 25 fot | AD4VHN 44M842

TRIM LOK INC EGB7/16-25 Edge Guard Black 7/16 tum Längd 25 fot

Finns i lager
Artikel: AD4VHN Modell: EGB7/16-25Korsreferens: 44M842
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
645SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKantskydd
FärgSvart
Längd25ft.
MaterialVinyl (PVC)
Max. Temp.150 grader
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Totala höjden7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod3916200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok Inc EGB7/16-25 kantskydd täcker maskinkanter och hörn. Den är lämplig för användning i bilar, varuautomater, möbler, stänkskärmar och rullbrädor för att förhindra flisning och repor.

Funktioner:

  • Trim Lok kantskydd är förlimmat med ett smältlim för en säker passform.
  • Den har en fjädrande och vattenbeständig polyvinylkloridkonstruktion för hållbarhet.
  • Denna plastlist har ett svart mylarhölje för jämn svart finish.
  • Det erbjuder flexibilitet runt maskinens kroppslinjer och hindrar inte dess kroppsmålning.

Kompatibla tillbehör:

  • Butyllim tätningsmedel: Dessa lim kan skapa en vattentät tätning även på grova ytor. De är fördelaktiga i bygg- och reparationsapplikationer.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är driftstemperaturområdet för detta kantskydd?

A. -20 till 150 grader Fahrenheit.

F. Hur installerar man Trim Lok kantskydd?

A. Detta kantskydd är lätt att installera. Placera den bara på kanten/ytan av utrustningen och ge den lätta drag med en liten gummiklubba.

F. Vad är behovet av skyddande kanter i bilar?

A.

  • Gummikantskydd skyddar bildörrarna från hack och hack, vilket leder till rost och ytterligare skador.
  • De täcker också de grova, taggiga kanterna på bilarna för att undvika repor och skador.

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotala höjdenPris
TRIM LOK INC EGB-25 Edge Guard Svart 5/16 tum längd 25 fot | AD4VHK 44M839 EGB-2525ft.5 / 16 "538SEK
TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Svart 5/16 tum längd 50 fot | AD4VHL 44M840 EGB-5050ft.5 / 16 "1 804 kr
TRIM LOK INC EGB-250 Edge Guard Svart 5/16 tum längd 250 fot | AD4VHM 44M841 EGB-250250ft.5 / 16 "3 416 kr
TRIM LOK INC EGB7 / 16-100 Edge Guard Svart 7/16 tum Längd 100 fot | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft.7 / 16 "2 218 kr
TRIM LOK INC EGB7 / 16-250 Kantskydd svart 7/16 tum längd 250 fot | AD4VHQ 44M844 EGB7 / 16-250250ft.7 / 16 "5 043 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC EGB7/16-25 Edge Guard Black 7/16 tum Längd 25 fot
645SEK /enhet