TRIM LOK INC EGB7 / 16-250 Kantskydd svart 7/16 tum längd 250 fot | AD4VHQ 44M844

TRIM LOK INC EGB7/16-250 Edge Guard Black 7/16 tum Längd 250 fot

Finns i lager
Artikel: AD4VHQ Modell: EGB7/16-250Korsreferens: 44M844

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 982 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKantskydd
FärgSvart
Längd250ft.
MaterialVinyl (PVC)
Max. Temp.150 grader
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Totala höjden7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.38
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)55.12
HS-kod3916200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok kantskydd, EGB7/16-250 är en flexibel plastlist som är förlimmad och täckt med transparent eller Mylar. Den kan installeras snabbt och skapar ett polerat utseende i bildörrskanter, varuautomater, möbler, stänkskärmar och skjutbrädor.

Funktioner:

  • Trim Lok EGB7/16-250 kantskydd har vinyl PVC (polyvinylklorid) baskonstruktion med 97 Shore A Durometer hårdhet för att motstå miljöpåfrestningar.
  • Den innehåller Mylar dekorativt material för ett färdigt utseende.
  • Denna kantskyddslist består av smältlim för säker installation. Den finns även tillgänglig som butyllim för tätningstejp.
  • Den fungerar vid temperaturer från -20 till 150 grader Fahrenheit.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur använder man ett kantskydd?

A.

  • Dra av bakstycket från ena dörrkantskyddet och börja fästa det vid dörrkanten uppifrån och ned.
  • När du går, jämna till skyddet med fingertopparna genom att trycka ner det.

F. Hur tar man av ett dörrkantskydd?

A.

  • Värm upp kantklippningen med en lågvärmefön. Detta mjukar upp limmet.
  • Dra försiktigt bort klädseln från dörren efter att den blivit varm eller nästan varm.
  • När trimningen är borta, använd en trasa och tvättsprit för att ta bort eventuellt kvarvarande lim.

F. Minskar dörrkantskydden buller?

S. Ja, de minimerar mängden ljud som dörrarna gör när de stängs.

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotala höjdenPris
TRIM LOK INC EGB-25 Edge Guard Svart 5/16 tum längd 25 fot | AD4VHK 44M839 EGB-2525ft.5 / 16 "425SEK
TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard Svart 5/16 tum längd 50 fot | AD4VHL 44M840 EGB-5050ft.5 / 16 "1 424 kr
TRIM LOK INC EGB-250 Edge Guard Svart 5/16 tum längd 250 fot | AD4VHM 44M841 EGB-250250ft.5 / 16 "2 874 kr
TRIM LOK INC EGB7 / 16-25 Kantskydd svart 7/16 tum längd 25 fot | AD4VHN 44M842 EGB7 / 16-2525ft.7 / 16 "509SEK
TRIM LOK INC EGB7 / 16-100 Edge Guard Svart 7/16 tum Längd 100 fot | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft.7 / 16 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC EGB7/16-250 Edge Guard Black 7/16 tum Längd 250 fot
3 982 kr /enhet