TURBOTORCH Rensande regulator


Filter
Kroppsdia: 2.3 " , Kroppsmaterial: Smidd mässing , CGA-anslutning: 580 , CGA-anslutningsuttag: 1/4 "-37 grader flare , Volymkoefficient: 0.109 , Cylindergas: kväve , Diafragma Material: Neopren , Gasservice: kväve , Inloppsanslutning: CGA-580 , Max. Inloppstryck: 3000 psi , Uttagsanslutning: 1/4 "-37 grader utsvängda , Total längd: 6.5 " , Etapper: Single , Typ: Ensteg, Medium Duty
StilModellLeveranstrycksintervallMätarens leveranstryckInloppsmätarePris (ex moms)
A
0386G0813
0 till 200 psi400 PSI4000 psi2 711 SEK
A
0386G0814
0 till 500 psi600 psi3500 psi3 252 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?