Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURBOTORCH 0386G0813 Rensningsregulator Kväve Max Psig 200 | AB9GFV 2CZH8

TURBOTORCH 0386G0813 Reningsregulator Nitrogen Max Psig 200

Finns i lager
Artikel: AB9GFV Modell: 0386G0813Korsreferens: 2CZH8
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
2 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Kroppsdia.2.3 "
Body MaterialSmidd mässing
CGA-anslutningsingång580
CGA-anslutningsuttag1/4 "-37 grader flare
Volymkoefficient0.109
Cylindergaskväve
Leverans5900 scfh
Leveranstrycksintervall0 till 200 psi
MembranmaterialNeopren
Bensinservicekväve
Måttstorlek2.0
Mätarens leveranstryck400 PSI
InloppsanslutningCGA-580
Inloppsmätare4000 psi
Max. Inloppstryck3000 psi
Utloppsanslutning1/4 "-37 grader utsvängda
Total längd6.5 "
Regulatorns kapacitetMedium Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel4000 psi
TypEnsteg, Medium Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLeveranstrycksintervallMätarens leveranstryckInloppsmätarePris
TURBOTORCH 0386G0814 Rensningsregulator Kväve Max Psig 500 | AB9GFW 2CZH9 0386G08140 till 500 psi600 psi3500 psi3 252 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURBOTORCH 0386G0813 Reningsregulator Nitrogen Max Psig 200
2 711 kr /enhet