THOMAS & BETTS Belagd kabelbindare


Filter
Grundmaterial: Metall , Design: Standard , Material: 316 Stainless Steel , Metalldetekterbar: Ja , Brottgräns: 250 kg , Tjocklek: 0.01 " , UL-typ: 21
StilModellFärgInomhus UtomhusLängdMax. Bunt Dia.Temp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A
TYS12-470C
SvartInomhus eller utomhus12 "4"-40 grader till 302 grader F.0.47 "7 717 SEK
B
TYS12-470
SilverInomhus12 "4"-112 grader till 1000 grader F.0.47 "8 928 SEK
C
TYS12-280
SilverInomhus12 "4"-112 grader till 1000 grader F.0.29 "8 063 SEK
D
TYS24-470
SilverInomhus24 "7.5 "-112 grader till 1000 grader F.0.47 "12 042 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?