THOMAS & BETTS TYS24-470 Kabelband 24 tum metallgrå PK100 | AH9JZM 3KH36

THOMAS & BETTS TYS24-470 Buntband 24 tum Metallic Grå PK100

Finns i lager
Artikel: AH9JZM Modell: TYS24-470Korsreferens: 3KH36

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntband
GrundmaterialMetall
FärgSilver
DesignaStandard
Inomhus UtomhusInomhus
Längd24 "
Material316 Stainless Steel
Max. Bunt Dia.7.5 "
MetalldetekterbarJa
Temp. Räckvidd-112 grader till 1000 grader F.
Draghållfasthet250 kg
Tjocklek0.01 "
UL-typ21
Bredd0.47 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9505
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ungefärlig längdintervall: Mer än 24 "
    • Låsningsstil: Rostfritt stål Barb
    • Cable Tie Duty: Extra Heavy Duty
    • Undermärke: Ty-rap (r)

Produktvarianter

ProduktModellFärgInomhus UtomhusLängdMax. Bunt Dia.Temp. RäckviddBreddPris
THOMAS & BETTS TYS12-280 Kabelband 12 tums metallgrå PK100 | AH9JZJ 3KH31 TYS12-280SilverInomhus12 "4"-112 grader till 1000 grader F.0.29 "8 063 kr
THOMAS & BETTS TYS12-470 Kabelband 12 tums metallgrå PK100 | AH9JZK 3KH33 TYS12-470SilverInomhus12 "4"-112 grader till 1000 grader F.0.47 "8 928 kr
THOMAS & BETTS TYS12-470C Kabelband 12 tum svart PK100 | AH9JZL 3KH34 TYS12-470CSvartInomhus eller utomhus12 "4"-40 grader till 302 grader F.0.47 "7 717 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS & BETTS TYS24-470 Buntband 24 tum Metallic Grå PK100
12 042 kr /enhet