Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMAS & BETTS TYS12-470 Kabelband 12 tums metallgrå PK100 | AH9JZK 3KH33

THOMAS & BETTS TYS12-470 Buntband 12 tums metallgrå PK100

Finns i lager
Artikel: AH9JZK Modell: TYS12-470Korsreferens: 3KH33

Få det Maj 14, Tisdag
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
9 317 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntband
GrundmaterialMetall
FärgSilver
DesignaStandard
Inomhus UtomhusInomhus
Längd12 "
Material316 Stainless Steel
Max. Bunt Dia.4"
MetalldetekterbarJa
Temp. Räckvidd-112 grader till 1000 grader F.
Draghållfasthet250 kg
Tjocklek0.01 "
UL-typ21
Bredd0.47 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ungefärligt längdintervall: 12 "till 15-1 / 2"
    • Låsningsstil: Rostfritt stål Barb
    • Cable Tie Duty: Extra Heavy Duty
    • Undermärke: Ty-rap (r)

Produktvarianter

ProduktModellFärgInomhus UtomhusLängdMax. Bunt Dia.Temp. RäckviddBreddPris
THOMAS & BETTS TYS12-280 Kabelband 12 tums metallgrå PK100 | AH9JZJ 3KH31 TYS12-280SilverInomhus12 "4"-112 grader till 1000 grader F.0.29 "8 627 kr
THOMAS & BETTS TYS12-470C Kabelband 12 tum svart PK100 | AH9JZL 3KH34 TYS12-470CSvartInomhus eller utomhus12 "4"-40 grader till 302 grader F.0.47 "8 891 kr
THOMAS & BETTS TYS24-470 Kabelband 24 tum metallgrå PK100 | AH9JZM 3KH36 TYS24-470SilverInomhus24 "7.5 "-112 grader till 1000 grader F.0.47 "12 477 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS & BETTS TYS12-470 Buntband 12 tums metallgrå PK100
9 317 kr /enhet