TYGON S3 B-44-4X-serien Ftalatfria flexibla slangar


Tygon S3 B-44-4X Series ftalatfria slangar har en miljövänlig design för kompatibilitet med mat- och dryckesprodukter.

Filter
Hårdhet: Strand A: 66 , SAE eller Metrisk: SAE , Temp. Räckvidd: -32 grader till 165 grader. F , Brottgräns: 2,200 psi , Rörmaterial: PVC
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusVägg tjocklekMax. Tryck
A
AAA00074
1 1 / 2 "2"5 7 / 8 "1 / 4 "25 psi
RFQ
A
AAA00070
1 1 / 4 "1 5 / 8 "5 1 / 2 "3 / 16 "23 psi
RFQ
A
AAA00067
1 1 / 8 "1 3 / 8 "6 1 / 4 "1 / 8 "18 psi
RFQ
A
AAA00062
1"1 1 / 4 "5 1 / 8 "1 / 8 "20 psi
RFQ
A
AAA00064
1"1 3 / 8 "3 3 / 4 "3 / 16 "27 psi
RFQ
A
AAA00065
1"1 1 / 2 "3"1 / 4 "34 psi
RFQ
A
AAA00037
1 / 2 "11 / 16 "3 1 / 2 "3 / 32 "27 psi
RFQ
A
AAA00038
1 / 2 "3 / 4 "2"1 / 8 "34 psi
RFQ
A
AAA00036
1 / 2 "5 / 8 "3"1 / 16 "19 psi
RFQ
A
AAA00039
1 / 2 "13 / 16 "2 1 / 2 "5 / 32 "40 psi
RFQ
A
AAA00018
1 / 4 "7 / 16 "2"3 / 32 "47 PSI
RFQ
A
AAA00017
1 / 4 "3 / 8 "1 1 / 2 "1 / 16 "34 psi
RFQ
A
AAA00019
1 / 4 "1 / 2 "2 1 / 2 "1 / 8 "60 psi
RFQ
A
AAA00006
1 / 8 "3 / 16 "1 3 / 4 "1 / 32 "34 psi
RFQ
A
AAA00007
1 / 8 "1 / 4 "2"1 / 16 "60 psi
RFQ
A
AAA00002
1 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "1 / 32 "60 psi
RFQ
A
AAA00003
1 / 16 "1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 16 "100 psi
RFQ
A
AAA00054
3 / 4 "1 1 / 16 "2 3 / 4 "5 / 32 "30 psi
RFQ
A
AAA00053
3 / 4 "1"3 1 / 4 "1 / 8 "25 psi
RFQ
A
AAA00055
3 / 4 "1 1 / 4 "2 3 / 8 "3 / 16 "34 psi
RFQ
A
AAA00057
3 / 4 "1 1 / 4 "2"1 / 4 "43 PSI
RFQ
A
AAA00028
3 / 8 "9 / 16 "1 1 / 2 "3 / 32 "34 psi
RFQ
A
AAA00027
3 / 8 "1 / 2 "6"1 / 16 "25 psi
RFQ
A
AAA00012
3 / 16 "5 / 16 "1"1 / 16 "43 PSI
RFQ
A
AAA00011
3 / 16 "1 / 4 "4"1 / 32 "25 psi
RFQ
A
AAA00046
5 / 8 "7 / 8 "4"1 / 8 "29 psi
RFQ
A
AAA00045
5 / 8 "13 / 16 "3"3 / 32 "23 psi
RFQ
A
AAA00022
5 / 16 "7 / 16 "3"1 / 16 "28 psi
RFQ
A
AAA00023
5 / 16 "1 / 2 "5"3 / 32 "40 psi
RFQ
A
AAA00009
5 / 32 "7 / 32 "2 1 / 2 "1 / 32 "28 psi
RFQ
A
AAA00010
5 / 32 "9 / 32 "3"1 / 16 "50 psi
RFQ
A
AAA00059
7 / 8 "1 1 / 4 "4 1 / 8 "1 / 8 "22 psi
RFQ

Funktioner

  • Dessa rör har en slät och icke-porös borrning som motstår infångning av partiklar och minskar risken för bakterietillväxt.
  • Deras icke-vätande design underlättar fullständig dränering och förbättrar rengöringsprocessen, vilket gör dem idealiska för mat, dryck, mejeriprodukter och andra bakteriekänsliga tillämpningar.
  • De ansluts enkelt till ReSeal sanitetsarmaturer för att skapa en miljöfri miljö och bibehålla renheten hos den vätska som överförs.
  • De har förbättrad flexibilitet för att kröka runt hörn och hinder med liten ansträngning.

Standarder och godkännanden

  • FDA
  • 3-A
  • NSF

Vanliga frågor

Vad är ftalater?

Ftalater, en familj av kemikalier, används för att mjuka upp polyvinylklorid (PVC). De kommer som lösningsmedel i kosmetika och konsumentprodukter, vilket orsakar allvarliga hälsoskador hos både vuxna och barn.

Vad är 3-A-godkännande?

1956-A-godkännandet introducerades 3 och är ett registrerat märke som används för att identifiera utrustning som uppfyller sanitära standarder för design och tillverkning.

Är slangens klarhet viktigt?

Slangens klara väggar möjliggör enkel visualisering av vätskeflödet. Detta är användbart för att kontrollera eller justera flödet under bearbetning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?