Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYGON AAA00011 PVC-slang, SAE, 3/16 tum inre diameter, 1/4 tum ytterdia. | CM9AQL 2LPX8

TYGON AAA00011 PVC-slang, SAE, 3/16 tum inre diameter, 1/4 tum ytterdia.

Finns i lager
Artikel: CM9AQL Modell: AAA00011Korsreferens: 2LPX8

Få det Maj 20, Måndag
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
659SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius4"
HårdhetStrand A: 66
Inuti Dia.3 / 16 "
Max. Tryck25 psi
Utanför Dia.1 / 4 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd-32 grader till 165 grader. F
Draghållfasthet2,200 psi
RörfärgRensa
Rörlängd50 ft
RörmaterialPVC
Vakuumbetyg11 tum. Hg
Vägg tjocklek1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusVägg tjocklekMax. TryckPris
TYGON AAA00002 PVC-slang, SAE, 1/16 tum inre diameter, 1/8 tum ytterdia. | CM9AQE 2LPX1 AAA000021 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "1 / 32 "60 psi-
RFQ
TYGON AAA00003 PVC-slang, SAE, 1/16 tum inre diameter, 1/8 tum ytterdia. | CM9AQF 2LPX2 AAA000031 / 16 "1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 16 "100 psi713SEK
TYGON AAA00006 PVC-slang, SAE, 1/8 tum inre diameter, 3/16 tum ytterdia. | CM9AQG 2LPX4 AAA000061 / 8 "3 / 16 "1 3 / 4 "1 / 32 "34 psi461SEK
TYGON AAA00007 PVC-slang, SAE, 1/8 tum inre diameter, 1/4 tum ytterdia. | CM9AQH 2LPX5 AAA000071 / 8 "1 / 4 "2"1 / 16 "60 psi840SEK
TYGON AAA00009 PVC-slang, SAE, 5/32 tum inre diameter, 7/32 tum ytterdia. | CM9AQJ 2LPX6 AAA000095 / 32 "7 / 32 "2 1 / 2 "1 / 32 "28 psi636SEK
TYGON AAA00010 PVC-slang, SAE, 5/32 tum inre diameter, 9/32 tum ytterdia. | CM9AQK 2LPX7 AAA000105 / 32 "9 / 32 "3"1 / 16 "50 psi1 337 kr
TYGON AAA00012 PVC-slang, SAE, 3/16 tum inre diameter, 5/16 tum ytterdia. | CM9AQM 2LPX9 AAA000123 / 16 "5 / 16 "1"1 / 16 "43 PSI1 576 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON AAA00011 PVC-slang, SAE, 3/16 tum inre diameter, 1/4 tum ytterdia.
659SEK /enhet