ULTRATECH Trumspillingspall


Filter
Material: polyeten
StilModellFärgHöjdLängdLastkapacitetSpillkapacitetBreddPris (ex moms)
A
1323
Blå5.75 "25.875 "1500 Ibs11 gal.25.875 "5 406 SEK
B
1326
Blå5.25 "74.25 "9000 lb.66 gal.50 "18 833 SEK
C
1324
Blå5.75 "52 "3000 Ibs22 gal.25.875 "8 360 SEK
B
1327
Blå5.25 "98.5 "12,000 lb.75 gal.50 "23 152 SEK
D
801
Bourgogne / Grå17.25 "51 "6500 Ib85 gal.51 "11 775 SEK
E
3000801
Grå5.5 "48.75 "15,000 lb.8.5 gal.48.75 "6 892 SEK
F
2334
Gul5.75 "156 "9000 lb.66 gal.25.5 "15 471 SEK
RFQ
G
9610
Gul8.75 "65.5 "4500 Ib66 gal.40 "7 663 SEK
H
2333
Gul5.75 "129.875 "7500 Ib121 gal.25.5 "16 657 SEK
RFQ
I
1346
Gul6"56 "2400 Ibs66 gal.25 "7 659 SEK
J
1345
Gul6"56 "1200 Ibs66 gal.25 "5 620 SEK
K
1340
Gul14 "48 "1200 Ibs66 gal.24 "5 153 SEK
L
1341
Gul6"56 "2400 Ibs66 gal.25 "7 406 SEK
M
1321 INTE BORRAD
Gul5.75 "25.875 "1500 Ib11 gal.25.875 "2 733 SEK
N
1086
Gul5.75 "52 "3000 lb.22 gal.25.875 "4 270 SEK
O
1072
Gul5.75 "52 "6000 lb.44 gal.52 "6 188 SEK
P
2329
Gul5.75 "52 "3000 lb.88 gal.30.5 "7 646 SEK
Q
2330
Gul5.75 "52 "6000 lb.110 gal.56.62 "10 186 SEK
R
9606
Gul12 "40 "800 lb.62 gal.40 "5 965 SEK
B
1075
Gul5.25 "98.5 "12,000 lb.75 gal.50 "12 831 SEK
RFQ
B
1175
Gul5.25 "74.25 "9000 lb.66 gal.50 "8 962 SEK
RFQ
S
1320
Gul5.75 "30.5 "1500 Ib77 gal.25.875 "5 814 SEK
T
9630
Gul8.75 "62 "9000 lb.75 gal.62 "12 607 SEK
U
2360
Gul5.75 "77.88 "4500 Ib99 gal.25.5 "9 306 SEK
V
9626
Gul8.75 "83 "4500 Ib66 gal.34.5 "11 731 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?