ADD-A-LEVEL Arbetsplattformens basenhet


Filter
Färg: Svart , Avsluta: Natural , Material: Plast , Totala höjden: 2.875 " , Plattformsstil: Stapelbar , Slitbana: Perforerad
StilModellPlattform LängdBasdjupBaslängdPlattformsbreddBasbreddBottenbreddLastkapacitetPlattformsdjupPris (ex moms)
A
A3624B
36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 lb.36 "780 SEK
B
A3616B
36 "--16 "--250 Ibs-662 SEK
A
A3636B
36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "980 SEK
A
A4824B
48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb.48 "1 304 SEK
A
A6624B
66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb.66 "1 263 SEK
A
A6636B
66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb.66 "1 695 SEK
C
A6616B
66 "--16 "--250 Ibs-1 175 SEK
A
A9636B
96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb.96 "2 019 SEK
RFQ
A
A9624B
96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb.96 "1 652 SEK
RFQ
D
A9616B
96 "--16 "--250 Ibs-1 541 SEK

Arbetsplattformens basenhet

Add-A-Level arbetsplattformar & ger tillfällig åtkomst & till otillgängliga områden samtidigt som de minskar trötthet och ryggskador. Dessa plattformar har ett öppet rutnät, genomströmningsmönster för en lastkapacitet på 250 lb. De är gjorda av lättviktigt och återvunnet plastmaterial för att ge motståndskraft mot rost, oljor, fett, syror och kemikalier. Välj från ett brett utbud av dessa stapelbara arbetsplattformsbasenheter från Add-A-Level på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?