ULTRATECH 2329 Drum Spill Containment Pall 2 Drum 3k Lb. | AD8PXE 4LNT7

ULTRATECH 2329 Drum Spill Containment Pall 2 Drum 3k Lb.

Finns i lager
Artikel: AD8PXE Modell: 2329Korsreferens: 4LNT7

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 646 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumspillingspall
FärgGul
Höjd5.75 "
Längd52 "
Lastkapacitet3000 lb.
Materialpolyeten
Antal trummor2
Spillkapacitet88 gal.
Bredd30.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.3175
Fartygets höjd (cm)67.31
Fartygets längd (cm)146.69
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod3926909985
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdLastkapacitetSpillkapacitetBreddPris
ULTRATECH 1320 Drum Spill Containment Pallet 1 Trumma 1.5k Lb | AD2VYA 3VAR2 1320Gul5.75 "30.5 "1500 Ib77 gal.25.875 "5 814 kr
ULTRATECH 1321 EJ BORRADE Trumspill Containment Pallet 1 Trumma 1.5k Lb | AD2VYB 3VAR3 1321 INTE BORRADGul5.75 "25.875 "1500 Ib11 gal.25.875 "2 733 kr
ULTRATECH 1340 Spillpall P2 Flexibel modell med avlopp | AD4TCX 43Y748 1340Gul14 "48 "1200 Ibs66 gal.24 "5 153 kr
ULTRATECH 1345 Spillpall P2 Flexibel modell utan avlopp | AD4TCY 43Y749 1345Gul6"56 "1200 Ibs66 gal.25 "5 620 kr
ULTRATECH 1341 Spillpall P4 Flexibel modell utan avlopp | AD4TCZ 43Y750 1341Gul6"56 "2400 Ibs66 gal.25 "7 406 kr
ULTRATECH 1346 Spillpall P4 Flexibel modell med avlopp | AD4TDA 43Y751 1346Gul6"56 "2400 Ibs66 gal.25 "7 659 kr
ULTRATECH 1326 Pall för behållare för trummor 6 Trumma 9k Lb. | AD8PVZ 4LNN3 1326Blå5.25 "74.25 "9000 lb.66 gal.50 "18 833 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTRATECH 2329 Drum Spill Containment Pall 2 Drum 3k Lb.
7 646 kr /enhet